Beli Bor Gerinda Mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. Minimo by Minitor Pegangan Gerinda Bor Mini Elektrik Ultrasonic Finishing System POLYTOR
    Mulai

    Rp49.999.900

    Minimo by Minitor Pegangan Gerinda Bor Mini Elektrik Ultrasonic Finishing System POLYTOR
    Deskripsi:
    -Can be used widely from removal of hardened layer after electric discharge machining to mirror finish.-Effective for precision finishing with about 25000 vibrations per second.-Electroplated diamond file #400 flat(SA4102)x 1-Holder ?3(SA5005)x 1-Fiber stone chip #400 1 x 6mm(SA8103)x 1-Holder t=1mm(SA8151)x 1
    atribut:
    • Transducer: Langevin type
    • Outer Diameter: 33mm
    • Maximum amplitude: 45μ
    • Total Length: 133.5mm
    • Accessories: Electroplated diamond file #400 flat (SA4102) x 1, Holder φ3 (SA5005) x 1, Fiber stone chip #400 1x6mm (SA8103) x 1, Holder t=1mm (SA8151) x 1
  7. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  8. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  11. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  12. Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    Mulai

    Rp67.900

    Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  13. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  14. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  15. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  16. SP Gerinda Angin
    Mulai

    Rp3.299.900

    SP Gerinda Angin
    Deskripsi:
    -This is ultra-light and small-sized model that can be easily operated with one hand in narrow spots.-For finishing work on drilling surface, chamfering of cut surface and spot welding surface, fine modification work such as modification of various molds.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.2
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Exhaust: Forward
    • Purpose of Use: For finishing work on drilling surface, chamfering of cut surface and spot welding surface, fine modification work such as modification of various molds.
  17. Makita Gerinda Bor
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Gerinda Bor
    atribut:
    • Collet: 3.6 mm (1/8 - 1/4 Inch)
    • Power Supply Cord: 2.5m
    • No Load Speed (rpm): 25
    • Power (W): 400
  18. monotaro Straight Shank Long Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Straight Shank Long Drill
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  19. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Mulai

    Rp1.099.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Deskripsi:
    -Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
  20. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

Daftar Harga Bor Gerinda Mini Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
KRISBOW Gerinda DudukRp839.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
Minimo by Minitor Pegangan Gerinda Bor Mini Elektrik Ultrasonic Finishing System POLYTORRp49.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Ultra Mata Gerinda PotongRp8.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)